RS PRO フォーンプラグ (オス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス電池タイプ:1/4 in取り付けタイプ:ケーブルマウントタイプ:モノボディ向き:ストレート端子方法:圧着コンタクトめっき:ニッケルハウジング材質:亜鉛コンタクト材質:真鍮動作温度 Min:-20℃極数:2モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル 注文コード46915296 品番395-1080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
電池タイプ:1/4 in
取り付けタイプ:ケーブルマウント
タイプ:モノ
ボディ向き:ストレート
端子方法:圧着
コンタクトめっき:ニッケル
ハウジング材質:亜鉛
コンタクト材質:真鍮
動作温度 Min:-20℃
極数:2
モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする