RS PRO フォーンプラグ (オス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:ケーブルマウントタイプ:モノラルボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:ニッケルハウジング材質:PBT、フェノール樹脂色:黒シリーズ:Ciffcon, Cliffcon JumboJackコンタクト材質:真鍮極数:3JumboJack 1/4インチ(6.35 mm)ジャックプラグ. Cliff Electronics製のCliffcon JumboJackジャックコネクタを使用すれば、断面積の大きいケーブルを従来型のインチ(6.35 mm)ジャックプラグに接続できます。 プロフェッショナルなサウンドを実現するには、抵抗値の低いケーブルで機器を連結する必要があります。 これらのケーブルは、大きな断面積と最高で15 mmの直径を備えている場合が多いです。 JumboJackジャックコネクタは、ねじ込み式のケーブルコネクタを備えているので、これらの直径の大きなケーブルを従来のインチのジャックプラグコンタクトに確実に接続できます。. このシリーズの内容:. 品番: ; 805-1621 805-1621 はストレートモノラルJumboJack 品番: ; 805-1630 805-1630 はストレートステレオJumboJack 品番: ; 805-1633 805-1633 は直角モノラルJumboJack 品番: ; 805-1637 805-1637 は直角ステレオJumboJack 注文コード46915314 品番805-1637
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
電池タイプ:6.35 mm
取り付けタイプ:ケーブルマウント
タイプ:モノラル
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:ニッケル
ハウジング材質:PBT、フェノール樹脂
色:黒
シリーズ:Ciffcon, Cliffcon JumboJack
コンタクト材質:真鍮
極数:3
JumboJack 1/4インチ(6.35 mm)ジャックプラグ. Cliff Electronics製のCliffcon JumboJackジャックコネクタを使用すれば、断面積の大きいケーブルを従来型のインチ(6.35 mm)ジャックプラグに接続できます。 プロフェッショナルなサウンドを実現するには、抵抗値の低いケーブルで機器を連結する必要があります。 これらのケーブルは、大きな断面積と最高で15 mmの直径を備えている場合が多いです。 JumboJackジャックコネクタは、ねじ込み式のケーブルコネクタを備えているので、これらの直径の大きなケーブルを従来のインチのジャックプラグコンタクトに確実に接続できます。. このシリーズの内容:. 品番: ; 805-1621 805-1621 はストレートモノラルJumboJack 品番: ; 805-1630 805-1630 はストレートステレオJumboJack 品番: ; 805-1633 805-1633 は直角モノラルJumboJack 品番: ; 805-1637 805-1637 は直角ステレオJumboJack
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする