RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO フォーンプラグ (オス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス電池タイプ:6.35 mmタイプ:モノラルボディ向き:ストレート定格電流:1A定格電圧:500 V dc
注文コード
46915357
品番
176-3388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
電池タイプ:6.35 mm
タイプ:モノラル
ボディ向き:ストレート
定格電流:1A
定格電圧:500 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応