RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO ブザー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
46915375
品番
179-7435
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,686
販売価格(税別)
¥
13,351
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:85dB
トーンの長さ:連続
トーンの数:Single
取付けスタイル:スルーホール実装
電源電圧:6 → 15 V
最大デシベル:85dB
直径:12 mm
本体色:黒
最小温度:-30℃
最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応