RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
46915384
品番
179-7445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:70dB
トーンの長さ:連続
トーンの数:Single
取付けスタイル:スルーホール実装
電源電圧:2 → 4 V
最大デシベル:70dB
直径:6.7 mm
本体色:黒
最小温度:-30℃
最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応