RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
46915393
品番
179-7450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:85dB
トーンの長さ:連続
トーンの数:Single
取付けスタイル:スルーホール実装
電源電圧:6 → 15 V
最大デシベル:85dB
直径:12 mm
本体色:黒
最小温度:-30℃
最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応