RS PRO フットスイッチ 2 X SPST N/O

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46915978 品番808-7005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:2 X SPST N/O
スイッチの動作:モーメンタリ
ケースの材質:熱可塑性物
コンタクトの定格電圧(AC):24V
コンタクトの定格電圧(DC):24V
コンタクト定格電流:3 A
スイッチ環境:汎用
IP評価:IPX7
コンタクト材質:銀
高さ:42mm
RS産業用ダブルペダル防水フットスイッチ. RSのこのダブルペダル防水フットスイッチ製品は、IPX7レベルの侵入保護を実現する丈夫なガラス繊維入りプラスチックボディと薄型エンクロージャを採用した構造になっており、苛酷な産業環境での使用に最適です。 このフットスイッチは、防水仕様になっており、水がかかりそうな環境での幅広い用途に適しています。. 防水スイッチ 薄型エンクロージャ ダブルペダル(常時開コンタクト) ストレートケーブル(2 m) IPX7等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする