RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO ブランクプレート, フラッシュマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:RS Metalclad色:グレー素材:Metal取付けスタイル:Flushギャング数:2ブランキングプレート. 1ギャング又は2ギャングのブランキングプレートです。
注文コード
46916556
品番
361-1956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:RS Metalclad
色:グレー
素材:Metal
取付けスタイル:Flush
ギャング数:2
ブランキングプレート. 1ギャング又は2ギャングのブランキングプレートです。