外径A(Φmm)65寸法E(Φmm)44寸法G(mm)5.5寸法J(mm)24.5寸法P(Φmm)26寸法S(mm)27.25寸法T(mm)19.5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)24許容トルク(N・m)40全長(mm)54.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45C質量(kg)0.48タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM6/M5慣性モーメント(kg・m2)2.04×10-4材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)5.88×104軸方向ばね定数(N/mm)124軸方向変位(mm)±0.46締結タイプボルトクランプ