RS PRO フロー スイッチ 液体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視対象:液体検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータ付き最小流量:0.5 L/min最大流量:3 L/min電源電圧:200 V acパイプの直径範囲:1/4 インチ接続タイプ:1/4 BSP最大圧力:300バール素材:真鍮製最高対象温度:+100℃動作温度 Max:+120℃許容電流値:1 AIf used on air system, life expectancy of the unit is greatly reduced due to instantaneous pressure loss on the piston, which has no damping. Piston Flow Switch. Monitoring of low flow rates of liquids. A piston equipped with a magnet is displaced by the flow, this action is proportional to the flow rate against a supporting spring. A reed switch on the outside is positioned at the desired point within the control range. A signal is generated when the actual flow rate value is above or below the set value. High pressure and temperature capabilities Scaled switch point setting Low flow switching capabilities Installation independent of position Material Brass 注文コード46916906 品番510-0571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
監視対象:液体
検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータ付き
最小流量:0.5 L/min
最大流量:3 L/min
電源電圧:200 V ac
パイプの直径範囲:1/4 インチ
接続タイプ:1/4 BSP
最大圧力:300バール
素材:真鍮製
最高対象温度:+100℃
動作温度 Max:+120℃
許容電流値:1 A
If used on air system, life expectancy of the unit is greatly reduced due to instantaneous pressure loss on the piston, which has no damping. Piston Flow Switch. Monitoring of low flow rates of liquids. A piston equipped with a magnet is displaced by the flow, this action is proportional to the flow rate against a supporting spring. A reed switch on the outside is positioned at the desired point within the control range. A signal is generated when the actual flow rate value is above or below the set value. High pressure and temperature capabilities Scaled switch point setting Low flow switching capabilities Installation independent of position Material Brass

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする