内容量1個
仕様検出タイプ:フロート取り付けタイプ:垂直スイッチ出力:ダイレクトロード本体材質:PPケーブル長:300mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃最大AC電圧:140V最大DC電圧:200V電流 Max:700 mARS Pro小型垂直フロートスイッチ. この RS Proフロートスイッチ は、給水器、タンクモニタリングシステム、自動販売機、コーヒーメーカー、印刷機に最適です。ポリプロピレン製のハウジングで、さまざまな用途に適しています。食品が接触しても安全です。 IP保護等級 このフロートスイッチはIP67等級です。 取り付け方法 このRS Proフロートスイッチは、タンク内で上面又は底面に取り付けることができます。ステムを上にして取り付けると、機能動作は逆になります。 付属のリード線 このフロートスイッチは、300 mm UL 1007、AWG 24のリード線を備えています。 動作温度範囲 このフロートスイッチは、20 → +80 ℃で使用できます。 種類: ( ; 519-236 519-236 ) - N/O 140 V ac、直径24 mm、長さ53 mm ( ; 519-242 519-242 ) - N/O 140 V ac、直径24 mm、長さ43 mm ( ; 519-232 519-232 ) - N/O 250 V ac、直径24 mm、長さ43 mm ( ; 519-248 519-248 ) - N/O 130 V ac、直径18 mm、長さ29.5 mm ( ; 519-258 519-258 ) - N/O 250 V ac、直径24 mm、長さ53 mm
注文コード46916958
品番519-236