RS PRO フロート スイッチ PP

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フロート取り付けタイプ:垂直スイッチ出力:ダイレクトロード本体材質:PPケーブル長:300mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃最大AC電圧:130V最大DC電圧:180V電流 Max:700 mARS Pro小型垂直フロートスイッチ. この RS Proフロートスイッチ は、給水器、タンクモニタリングシステム、自動販売機、コーヒーメーカー、印刷機に最適です。ポリプロピレン製のハウジングで、さまざまな用途に適しています。食品が接触しても安全です。 IP保護等級 このフロートスイッチはIP67等級です。 取り付け方法 このRS Proフロートスイッチは、タンク内で上面又は底面に取り付けることができます。ステムを上にして取り付けると、機能動作は逆になります。 付属のリード線 このフロートスイッチは、300 mm UL 1007、AWG 24のリード線を備えています。 動作温度範囲 このフロートスイッチは、20 → +80 ℃で使用できます。 種類: ( ; 519-236 519-236 ) - N/O 140 V ac、直径24 mm、長さ53 mm ( ; 519-242 519-242 ) - N/O 140 V ac、直径24 mm、長さ43 mm ( ; 519-232 519-232 ) - N/O 250 V ac、直径24 mm、長さ43 mm ( ; 519-248 519-248 ) - N/O 130 V ac、直径18 mm、長さ29.5 mm ( ; 519-258 519-258 ) - N/O 250 V ac、直径24 mm、長さ53 mm 注文コード46916967 品番519-248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート
取り付けタイプ:垂直
スイッチ出力:ダイレクトロード
本体材質:PP
ケーブル長:300mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+80℃
最大AC電圧:130V
最大DC電圧:180V
電流 Max:700 mA
RS Pro小型垂直フロートスイッチ. この RS Proフロートスイッチ は、給水器、タンクモニタリングシステム、自動販売機、コーヒーメーカー、印刷機に最適です。ポリプロピレン製のハウジングで、さまざまな用途に適しています。食品が接触しても安全です。 IP保護等級 このフロートスイッチはIP67等級です。 取り付け方法 このRS Proフロートスイッチは、タンク内で上面又は底面に取り付けることができます。ステムを上にして取り付けると、機能動作は逆になります。 付属のリード線 このフロートスイッチは、300 mm UL 1007、AWG 24のリード線を備えています。 動作温度範囲 このフロートスイッチは、20 → +80 ℃で使用できます。 種類: ( ; 519-236 519-236 ) - N/O 140 V ac、直径24 mm、長さ53 mm ( ; 519-242 519-242 ) - N/O 140 V ac、直径24 mm、長さ43 mm ( ; 519-232 519-232 ) - N/O 250 V ac、直径24 mm、長さ43 mm ( ; 519-248 519-248 ) - N/O 130 V ac、直径18 mm、長さ29.5 mm ( ; 519-258 519-258 ) - N/O 250 V ac、直径24 mm、長さ53 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46916949
2024-08-16
用途:
床暖房ストーブの修理
製造業

いまだ現役2000年式サンポット床暖ストーブの水位低下センサーのフロートが腐って故障したので、構造&サイズがほぼ同じこちらのセンサーのフロート部のみ入れ替えて無事作動しました。
水位が下がるとマグネットがついたフロートが下がることで、スイッチが作動してストーブの安全装置が感知して運転停止します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする