RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フロート取り付けタイプ:横型スイッチ出力:ダイレクトロード本体材質:ステンレススチールケーブル長:300mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+120℃最大AC電圧:300V最大DC電圧:300V電流 Max:0.5 A最大圧力:10バールThe Cable entry point must NOT under any circumstances be submerged. On the Horizontal switches they must be fitted through the wall of tank so that the cable is on the outside. On the vertical type the mounting thread and cable entry must be above the highest level of the liquid. Stainless Steel, Vertical Float Switch Horizontal Mount. Horizontal mount with right angled stem SPST output Internal vessel mounting Float reversal, rise or fall operate Top or bottom tank mounting Silicone sealing washer Maximum pressure: 10 bar Kg/cm 2 Cable: XLPE, AWG22 Contact resistance: 200mΩ Clearance hole diameter: 10mm 注文コード46916985 品番235-6204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート
取り付けタイプ:横型
スイッチ出力:ダイレクトロード
本体材質:ステンレススチール
ケーブル長:300mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+120℃
最大AC電圧:300V
最大DC電圧:300V
電流 Max:0.5 A
最大圧力:10バール
The Cable entry point must NOT under any circumstances be submerged. On the Horizontal switches they must be fitted through the wall of tank so that the cable is on the outside. On the vertical type the mounting thread and cable entry must be above the highest level of the liquid. Stainless Steel, Vertical Float Switch Horizontal Mount. Horizontal mount with right angled stem SPST output Internal vessel mounting Float reversal, rise or fall operate Top or bottom tank mounting Silicone sealing washer Maximum pressure: 10 bar Kg/cm 2 Cable: XLPE, AWG22 Contact resistance: 200mΩ Clearance hole diameter: 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする