RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フロート取り付けタイプ:垂直スイッチ出力:NO / NC本体材質:ステンレススチールケーブル長:300mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+125℃最大AC電圧:250V最大DC電圧:200V電流 Max:2 Aケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 取り付けねじ及びケーブルエントリは液面の最高位よりも上に保つ必要があります。. RS Proステンレススチール製垂直フロートスイッチ. RS Proのこの304ステンレススチール製垂直フロートスイッチは、230 V acで動作します。N/O (常時開)構成です。直径28.2 mmのフロートは堅牢で耐久性に優れています。動作温度範囲が広い(-40 → 125 ℃)このフロートスイッチは、水、酸、及び油内で動作します。食品接触用途にも適しています。 このフロートスイッチは垂直方向に作動しますが、ステムを上下のいずれ側にしても取り付けることができます。ステムを上側にして取り付けると、すべての機能動作が逆になります。 フロートスイッチのスイッチング動作は、電磁的影響及び磁界によって変化する場合があります。 注文コード46917003 品番762-1036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート
取り付けタイプ:垂直
スイッチ出力:NO / NC
本体材質:ステンレススチール
ケーブル長:300mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
最大AC電圧:250V
最大DC電圧:200V
電流 Max:2 A
ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 取り付けねじ及びケーブルエントリは液面の最高位よりも上に保つ必要があります。. RS Proステンレススチール製垂直フロートスイッチ. RS Proのこの304ステンレススチール製垂直フロートスイッチは、230 V acで動作します。N/O (常時開)構成です。直径28.2 mmのフロートは堅牢で耐久性に優れています。動作温度範囲が広い(-40 → 125 ℃)このフロートスイッチは、水、酸、及び油内で動作します。食品接触用途にも適しています。 このフロートスイッチは垂直方向に作動しますが、ステムを上下のいずれ側にしても取り付けることができます。ステムを上側にして取り付けると、すべての機能動作が逆になります。 フロートスイッチのスイッチング動作は、電磁的影響及び磁界によって変化する場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする