RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ, パネルマウント, ソケット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
16
仕様
パネルソケット - 角度付き. アングルパネル取り付けソケット製品には、16 A及び32 Aバージョンで様々な色とコンタクトレイアウトを用意しています。
注文コード
46917606
品番
795-9858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
16
ポール
3P+E
種別
ソケット
定格電圧(V)
415
取付方式
パネルマウント
色
赤
保護等級
IP44
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
端子種別
スクリュー
仕様
パネルソケット - 角度付き. アングルパネル取り付けソケット製品には、16 A及び32 Aバージョンで様々な色とコンタクトレイアウトを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応