RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ, パネルマウント, ソケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)16 仕様パネルソケット - 角度付き. 角度付きパネルマウントソケットの製品シリーズ。色とコンタクトレイアウトの種類が豊富で、16 Aと32 Aのバージョンがあります。 注文コード46917649 品番795-9886
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,742
販売価格(税別)
5,220
この商品は定格電流・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)16 ポール3P+N+E 種別ソケット 定格電圧(V)415 取付方式パネルマウント 保護等級IP66、 IP67 オス・メスメス ボディ向きストレート 端子種別スクリュー 仕様パネルソケット - 角度付き. 角度付きパネルマウントソケットの製品シリーズ。色とコンタクトレイアウトの種類が豊富で、16 Aと32 Aのバージョンがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
ドイツ機械のトランス改造用
鯖江メガネセンター 様 (卸売・小売業)

お客様がドイツの機械を購入し、トランスを依頼され
コネクタを変えず、接続の依頼あり、ソケットを購入させ、無事に納品できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする