RS PRO マイクロスイッチ ショートレバー SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:ショートレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf動作温度範囲:-55 → +85 (Environmental)℃IEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト 注文コード46918315 品番804-6225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:ショートレバー
ターミナルタイプ:クイックコネクト
コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT
操作力:400グラム
動作温度 Min:-55 (Environmental)℃
動作温度 Max:+85℃
スイッチハウジング:V3ハウジング
コンタクト材質:銀めっき銅
ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命:10000000Operations
リリース力:80gf
動作温度範囲:-55 → +85 (Environmental)℃
IEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする