RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO マイクロスイッチ プッシュボタン 単極単投(SPST)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
46918376
品番
175-8623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:プッシュボタン
ターミナルタイプ:PCB
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
IP評価:IP68
操作力:3 → 6 N
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-30 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応