RS PRO マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46918568 品番804-6231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:クイックコネクト
コンタクト定格電流:6 @ 400 ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC
IP評価:IP40
操作力:600グラム
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+85℃
スイッチハウジング:V0 ハウジング
コンタクト材質:銀
機械的寿命:110Operations
動作温度範囲:-20 +85℃
IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする