RS PRO マイクロスイッチ ボタン SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46918629 品番804-6240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
仕様
アクチュエータタイプ:ボタン
ターミナルタイプ:クイックコネクト
コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT
操作力:400グラム
動作温度 Min:-55 (Environmental)℃
動作温度 Max:+85℃
スイッチハウジング:V3ハウジング
コンタクト材質:銀
ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命:10000000Operations
リリース力:80gf
基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO
IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする