内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:ロングストレートレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト
注文コード46918665
品番804-6215