仕様
アクチュエータタイプ:ロングローラレバー
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-CO
IP評価:IP67
操作力:200グラム
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:1000000Operations
リリース力:40gf
動作温度範囲:-10 → +85℃
IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応