RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 機構部品(電子部品)その他関連用品
RS PRO ユニバーサル基板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
辺数:1ホールピッチ:2.54 x 2.54mm寸法:160 x 100 x 1.6mm長さ:160mm幅:100mm厚さ:1.6mmPCB材質:合成樹脂ボンド紙穴径:1.02mmFR材質グレード:FR2銅箔厚さ:35μmVeroboardRボードとプラグインDIP. このボード製品は、標準のVeroboardと同様に使いやすいだけでなく、ダイレクトコネクタを搭載しているのでセキュアなインターフェイスが実現します。
注文コード
46919198
品番
100-4334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
辺数:1
ホールピッチ:2.54 x 2.54mm
寸法:160 x 100 x 1.6mm
長さ:160mm
幅:100mm
厚さ:1.6mm
PCB材質:合成樹脂ボンド紙
穴径:1.02mm
FR材質グレード:FR2
銅箔厚さ:35μm
VeroboardRボードとプラグインDIP. このボード製品は、標準のVeroboardと同様に使いやすいだけでなく、ダイレクトコネクタを搭載しているのでセキュアなインターフェイスが実現します。
RoHS指令(10物質対応)
対応