RS PRO ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様辺数:1ホールピッチ:2.54 x 2.54mm寸法:220 x 100 x 1.6mm長さ:220mm幅:100mm厚さ:1.6mmPCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層穴径:1.02mmFR材質グレード:FR4接続:DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。 注文コード46919207 品番100-4514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
辺数:1
ホールピッチ:2.54 x 2.54mm
寸法:220 x 100 x 1.6mm
長さ:220mm
幅:100mm
厚さ:1.6mm
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
穴径:1.02mm
FR材質グレード:FR4
接続:DIN 41612
銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする