内容量1個仕様辺数:2ホールピッチ:2.54 x 2.54mm寸法:233.4 x 160mm長さ:233.4mm幅:160mmPCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層穴径:1.02mmFR材質グレード:FR4接続:DIN 41612Eurocard: スルーホールから各側に並列. 二次はんだアイランドにより、はんだ時のリフティングのリスクを軽減します。隣接するはんだアイランドを簡単に接続することもできます。コンポーネント側の接地遮蔽でシールドを最大化できます。DIN41612、タイプB及びCに準拠したプラグコネクタは最大96個のコンタクトを備え、ボードの両側に実装できます。注文コード46919234品番110-2501