110-2371 RS PRO ユニバーサル基板 RS PRO 46919243

RS PRO ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様辺数:1ホールピッチ:2.54 x 2.54mm寸法:233.4 x 220 x 1.6mm長さ:233.4mm幅:220mm厚さ:1.6mmPCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層穴径:1.02mmFR材質グレード:FR4接続:DIN 41612片面マイクロボード、ホイルラミネート加工穴付き. 開発ボード Eurocard PTHマイクロボード基板は、銅ラミネート加工FR4材製 パッキング中密度 硬線やワイヤラッピングアセンブリを使用して全体的に柔軟性を発揮 2つのVcc電源レールと0 Vアース面 IEC297に対応する寸法 DIN41612コネクタパターンのフロント及びリア 参照しやすいようにグリッドパターンを印刷 耐はんだコーティングではんだブリッジのリスクを軽減 UL94V-0 注文コード46919243 品番110-2371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
辺数:1
ホールピッチ:2.54 x 2.54mm
寸法:233.4 x 220 x 1.6mm
長さ:233.4mm
幅:220mm
厚さ:1.6mm
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
穴径:1.02mm
FR材質グレード:FR4
接続:DIN 41612
片面マイクロボード、ホイルラミネート加工穴付き. 開発ボード Eurocard PTHマイクロボード基板は、銅ラミネート加工FR4材製 パッキング中密度 硬線やワイヤラッピングアセンブリを使用して全体的に柔軟性を発揮 2つのVcc電源レールと0 Vアース面 IEC297に対応する寸法 DIN41612コネクタパターンのフロント及びリア 参照しやすいようにグリッドパターンを印刷 耐はんだコーティングではんだブリッジのリスクを軽減 UL94V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする