RS PRO リード線形抵抗器 RSACSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:100mΩ定格電力:5W許容差:±1%テクノロジー:シリコン樹脂シリーズ:RSACSケーススタイル:同軸ファン温度係数:±100ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:8.4 Dia. x 23.8mm長さ:23.8mm直径:8.4mm動作温度 Max:+275℃ 注文コード46919654 品番146-9517
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:100mΩ
定格電力:5W
許容差:±1%
テクノロジー:シリコン樹脂
シリーズ:RSACS
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±100ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:8.4 Dia. x 23.8mm
長さ:23.8mm
直径:8.4mm
動作温度 Max:+275℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする