RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO リード線形抵抗器 RSACSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:25mΩ定格電力:3W許容差:±1%テクノロジー:シリコン樹脂シリーズ:RSACSケーススタイル:同軸ファン温度係数:±160ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:5.2 Dia. x 14.5mm長さ:14.5mm直径:5.2mm動作温度 Max:+275℃
注文コード
46919733
品番
146-9509
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:25mΩ
定格電力:3W
許容差:±1%
テクノロジー:シリコン樹脂
シリーズ:RSACS
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±160ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:5.2 Dia. x 14.5mm
長さ:14.5mm
直径:5.2mm
動作温度 Max:+275℃
RoHS指令(10物質対応)
対応