RS PRO リード線形抵抗器 RSAWWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:100Ω定格電力:1W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:RSAWWケーススタイル:同軸ファン温度係数:±20ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:3.2 Dia. x 11.1mm長さ:11.1mm直径:3.2mm最小温度係数:-20ppm/℃ 注文コード46919986 品番146-8270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:100Ω
定格電力:1W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:RSAWW
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±20ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:3.2 Dia. x 11.1mm
長さ:11.1mm
直径:3.2mm
最小温度係数:-20ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする