RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO リード線付き磁気コネクタ, Unterminated
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46920318
品番
176-0896
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(m)
2
シリーズ
GT193
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
磁気丸型コネクタ
コネクタB
Unterminated
ジェンダー
【コネクタA】オス