RS PRO リニアトランスデューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストローク:50mmIP評価:IP65全体の高さ:8.6mm全体の幅:28.1mm全体的な深さ:77mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃抵抗:10kΩRS Pro IPLリニアポジションセンサ. RS Pro IPLリニアポジションセンサは、頑丈な密閉メンブレンタイプのリニアポテンショメータ素子を一体化した製品です。 使い勝手のよいハウジングに収容されており、取り付けが簡単です。 コンパクトなIPLシリーズには、さまざまなストローク長のタイプが用意されているため、幅広い用途に適した正確なリニア測定のフィードバックが得られます。. 長寿命 高温耐性 IP65等級 小型設計 注文コード46920345 品番909-4209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ストローク:50mm
IP評価:IP65
全体の高さ:8.6mm
全体の幅:28.1mm
全体的な深さ:77mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
抵抗:10kΩ
RS Pro IPLリニアポジションセンサ. RS Pro IPLリニアポジションセンサは、頑丈な密閉メンブレンタイプのリニアポテンショメータ素子を一体化した製品です。 使い勝手のよいハウジングに収容されており、取り付けが簡単です。 コンパクトなIPLシリーズには、さまざまなストローク長のタイプが用意されているため、幅広い用途に適した正確なリニア測定のフィードバックが得られます。. 長寿命 高温耐性 IP65等級 小型設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする