RS PRO リレー 12V ac,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46920476 品番144-1597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)AC12 高さ(mm)28 取付方式プラグイン 極数1 奥行(mm)12.6 シリーズRFT 接点構成1c/SPDT 端子形状プリント基板用端子 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)63 コイル電圧(V)AC12 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)12 機械的寿命1000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース 動作機能非ラッチング式 認定取得CE:CQC、 CULus ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)12 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC5 リレースイッチインターフェイスリレーモジュール 最大スイッチング電源(DC W)0.53 コイル電力(mW)530 最大スイッチング電源(AC VA)1 ラッチなし 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする