RS PRO リレー 12V ac,

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46920485 品番144-1605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り 長さ(mm)29 高さ(mm)27 取付方式- 極数2 奥行(mm)12.6 シリーズ- 接点構成DPDT 端子形状- 接点材質- コイル抵抗(Ω)63 コイル電圧(V)AC12 機械的寿命- RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース 動作機能- 認定取得- ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電流(AC A)5 最大スイッチング電流(DC A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)- リレースイッチ- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)- 最大スイッチング電源(AC VA)- ラッチ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする