RS PRO ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト定格電流:315 A定格電圧:48V dc径:64mm寸法:64 (dia.)mm装着タイプ:パネルターミナルタイプ:ネジアプリケーション:自動車, 船舶, 牽引コンタクト材質:金属バッテリ絶縁スイッチ. RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. パネル取り付け. 耐久性に優れた金属製ケース 注文コード46921989 品番733-5653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:315 A
定格電圧:48V dc
径:64mm
寸法:64 (dia.)mm
装着タイプ:パネル
ターミナルタイプ:ネジ
アプリケーション:自動車, 船舶, 牽引
コンタクト材質:金属
バッテリ絶縁スイッチ. RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. パネル取り付け. 耐久性に優れた金属製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする