RS PRO ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPコンタクト定格電流:6.3 Aスイッチの位置の数:2コンタクトの数:2定格電圧:240V深さ:25.8mm径:15.2mm寸法:15.2 (Dia.) x 25.8mm装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだ基準適合:CSA, SEMKO, SEV, UL, VDEVDE、SEMKO、UL、CSA、SEV. ロータリ電圧セレクタ. 回転式2ポジション電圧セレクタスイッチは、ツイン一次トランスの直列(240 V)と並列(120 V)動作間を切り替える設計です。このスイッチは正方形ベゼルを備え、13 mmヒューズホルダ(ヒューズのセクションを参照)に完全対応. クラスII機器での使用に最適 はんだ端子から接続 注文コード46921998 品番450-8968
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP
コンタクト定格電流:6.3 A
スイッチの位置の数:2
コンタクトの数:2
定格電圧:240V
深さ:25.8mm
径:15.2mm
寸法:15.2 (Dia.) x 25.8mm
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:はんだ
基準適合:CSA, SEMKO, SEV, UL, VDE
VDE、SEMKO、UL、CSA、SEV. ロータリ電圧セレクタ. 回転式2ポジション電圧セレクタスイッチは、ツイン一次トランスの直列(240 V)と並列(120 V)動作間を切り替える設計です。このスイッチは正方形ベゼルを備え、13 mmヒューズホルダ(ヒューズのセクションを参照)に完全対応. クラスII機器での使用に最適 はんだ端子から接続
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする