745-2436 RS PRO ロータリスイッチ RS PRO 46922007

RS PRO ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト定格電流:8 Aスイッチの位置の数:2定格電圧:250V ac深さ:55mm幅:18mm径:18mm寸法:55 x 18 (Dia.)mm装着タイプ:パネルマウント取付穴サイズ:16 mmターミナルタイプ:タブ高さ:45mmUL、cUL、ENEC、VDE. コンタクトブロックは別途注文する必要があります(品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番 ; 680-2158 680-2158 を参照してください。. RS IP65ロータリセレクタスイッチ - ADA16Cシリーズ(16 mm). 0.5〜5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合するように設計された部分組み立て済み、モジュール構造、モメンタリ動作のロータリセレクタスイッチ。 ロータリセレクタオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能の組み合わせが可能です(コンタクトブロックについては、品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 45 oの2ポジションロータリセレクタスイッチは、すばやく簡単に設置 / 組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ブザー、緊急停止、パイロットライトインジケータ、及び部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式プッシュボタンスイッチなどがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番 ; 745-2433 745-2433 、 ; 745-2439 745-2439 、 ; 745-2445 745-2445 、 ; 745-2442 745-2442 、 ; 745-2486 745-2486 、 ; 745-2449 745-2449 を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO 45 o時計回りモメンタリスイッチを備えた長方形18 x 24 mmキーオペレータ VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 注文コード46922007 品番745-2436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:8 A
スイッチの位置の数:2
定格電圧:250V ac
深さ:55mm
幅:18mm
径:18mm
寸法:55 x 18 (Dia.)mm
装着タイプ:パネルマウント
取付穴サイズ:16 mm
ターミナルタイプ:タブ
高さ:45mm
UL、cUL、ENEC、VDE. コンタクトブロックは別途注文する必要があります(品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番 ; 680-2158 680-2158 を参照してください。. RS IP65ロータリセレクタスイッチ - ADA16Cシリーズ(16 mm). 0.5〜5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合するように設計された部分組み立て済み、モジュール構造、モメンタリ動作のロータリセレクタスイッチ。 ロータリセレクタオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能の組み合わせが可能です(コンタクトブロックについては、品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 45 oの2ポジションロータリセレクタスイッチは、すばやく簡単に設置 / 組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ブザー、緊急停止、パイロットライトインジケータ、及び部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式プッシュボタンスイッチなどがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番 ; 745-2433 745-2433 、 ; 745-2439 745-2439 、 ; 745-2445 745-2445 、 ; 745-2442 745-2442 、 ; 745-2486 745-2486 、 ; 745-2449 745-2449 を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO 45 o時計回りモメンタリスイッチを備えた長方形18 x 24 mmキーオペレータ VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 動作温度範囲: -25 → +55 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする