RS PRO ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:オン-オンコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acスイッチの位置の数:2定格電圧:220V深さ:39mm径:22mm寸法:22 (Dia.) x 39mm装着タイプ:フロントパネル取付穴サイズ:19.2 mmターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ投角:90°EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オン 注文コード46922034 品番877-1974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:オン-オン
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
スイッチの位置の数:2
定格電圧:220V
深さ:39mm
径:22mm
寸法:22 (Dia.) x 39mm
装着タイプ:フロントパネル
取付穴サイズ:19.2 mm
ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ
投角:90°
EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする