RS PRO ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP3Tコンタクト定格電流:500 mAスイッチの位置の数:3定格電圧:24V dc深さ:15.1mm幅:9.2mm径:9.2mm寸法:9.2 (Dia.) x 15.1mm装着タイプ:PCBターミナルタイプ:PCB投角:90°RS - サブミニチュアロータリスイッチ. このRS基板実装ロータリスイッチは、45 °の時計回りでオン、オフ、オフの3ステップのスイッチ位置の接触構成を備えます。このロータリスイッチの接点の定格は0.5 A @ 24 V dc又は0.2 A @ 48 V dcです。 注文コード46922095 品番734-7369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T
コンタクト定格電流:500 mA
スイッチの位置の数:3
定格電圧:24V dc
深さ:15.1mm
幅:9.2mm
径:9.2mm
寸法:9.2 (Dia.) x 15.1mm
装着タイプ:PCB
ターミナルタイプ:PCB
投角:90°
RS - サブミニチュアロータリスイッチ. このRS基板実装ロータリスイッチは、45 °の時計回りでオン、オフ、オフの3ステップのスイッチ位置の接触構成を備えます。このロータリスイッチの接点の定格は0.5 A @ 24 V dc又は0.2 A @ 48 V dcです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする