RS PRO ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:NC / NOコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acスイッチの位置の数:3定格電圧:250V ac深さ:55mm径:18mm寸法:18 (Dia.) x 55mm装着タイプ:パネルマウント取付穴サイズ:16 mmターミナルタイプ:はんだ高さ:55mm発光型ロータリセレクタスイッチIP65 (16 mm). 発光型の3位置ロータリスイッチには、赤、緑、青(前面インジケータの矢印)が用意されています。 青は品番 ; 8200472 8200472 、緑は品番 ; 8200475 8200475 、赤は品番 ; 8200479 8200479 を参照してください。. 3位置オルタネート動作 コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac 注文コード46922129 品番820-0479
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:NC / NO
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
スイッチの位置の数:3
定格電圧:250V ac
深さ:55mm
径:18mm
寸法:18 (Dia.) x 55mm
装着タイプ:パネルマウント
取付穴サイズ:16 mm
ターミナルタイプ:はんだ
高さ:55mm
発光型ロータリセレクタスイッチIP65 (16 mm). 発光型の3位置ロータリスイッチには、赤、緑、青(前面インジケータの矢印)が用意されています。 青は品番 ; 8200472 8200472 、緑は品番 ; 8200475 8200475 、赤は品番 ; 8200479 8200479 を参照してください。. 3位置オルタネート動作 コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする