RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー RG59シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46922488
品番
663-370
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
ケーブルタイプ:同軸
ストリップ範囲:3 → 9mm
最小サイズ:3mm
最大サイズ:9mm
シリーズ:RG59
工場設定ストリッパ、各種オプション. 繰り返し使っても損傷しない安全で迅速なストリッピングを可能にする精密同軸ケーブルストリッパのシリーズから選択してください。. 計器が内蔵されたコネクタタイプに適合する2又は3レベルストリッピング すべての工具が工場出荷時に設定されているため、すぐに使用可能。 調整や設定のための時間を短縮可能
シリーズ
RG59
最小寸法(mm)
3
最大寸法(mm)
9
ケーブルタイプ
同軸
ストリップ範囲(mm)
3 → 9