仕様
アクセサリタイプ:交換用ブレード
併用可能製品:ケーブルストリッパ
標準ケーブルストリッパ. 丸型ケーブルの外部絶縁をすばやく効率的に剥がすためのケーブルストリッパ ばねで留められたグリッピングアームとブレードから構成、切込み深さを3 mmまでの調整可能 シンプルなグリップと回転アクションによりケーブルの被覆をクリーンに切除 サイドボタンを押せば、ブレードを90°まで回転させることができます。絶縁体を簡単に剥がせるように、工具は適切な位置でケーブルを縦方向に切開 ケーブル周りでの工具の回転を容易にするために、グリッピングアームに取り付けられたV字型プラスチックジョー ストリッピング範囲4.5-26 mm径 交換用ブレードを購入可能(RS < 667-3430') 667-3430/、生産終了の547-442の場合は< 469-7046') 469-7046
アクセサリタイプ交換用ブレード
併用可能製品ケーブルストリッパ