RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ワイヤスプライスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
種別
アンシュラウド
仕様
RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS Proが提供するこれらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、銅チューブ製です。 これらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、各種ワイヤサイズ用の製品が用意されています。
注文コード
46923014
品番
809-2369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS Proが提供するこれらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、銅チューブ製です。 これらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、各種ワイヤサイズ用の製品が用意されています。
種別
アンシュラウド
厚さ(mm)
0.8
タイプ
【スプライス】パラレル
AWG
【最小】22
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
銅
サイズ(mm
2
)
【最小ワイヤ】0.5/【最大ワイヤ】1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応