RS PRO ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 種別シュラウド 仕様RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 注文コード46923023 品番510-4876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種別・仕様・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 種別シュラウド 直径(Φmm)17.5 タイプ【スプライス】Tap AWG【最大】14 材質(コンタクト)真鍮 断熱材ナイロン サイズ(mm2)【最小ワイヤ】0.75/【最大ワイヤ】2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする