RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ワイヤスプライスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
種別
アンシュラウド
仕様
バット
注文コード
46923075
品番
208-2688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バット
種別
アンシュラウド
タイプ
【スプライス】バット
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
銅
サイズ(mm
2
)
【最小ワイヤ】1/【最大ワイヤ】2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
錫