RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ワイヤスプライスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
種別
アンシュラウド
仕様
RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。
注文コード
46923109
品番
809-2375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。
種別
アンシュラウド
厚さ(mm)
0.8
直径(Φmm)
3.9
タイプ
【スプライス】バット
AWG
【最大】14
材質(コンタクト)
銅
サイズ(mm
2
)
【最小ワイヤ】1.5/【最大ワイヤ】2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応