RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ワイヤスプライスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
種別
シュラウド
注文コード
46923118
品番
178-7254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
厚さ(mm)
1.1
直径(Φmm)
8
AWG
【最大】8
ケーブル
8AWG、10mm
2
材質(コンタクト)
銅
サイズ(mm
2
)
【最大ワイヤ】10
RoHS指令(10物質対応)
対応