RS PRO ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 種別アンシュラウド 仕様記載されている端子径は内径です。. RS突き合せスプライスチューブ端子. BS2871に準拠した高純度の銅製で、BS1872 (1984)に準拠した電気スズめっきが施された、高耐久性の銅製突き合せスプライス圧着端子製品です。 このHD銅製突き合せスプライス圧着端子は、より線ケーブルでの使用に最適で、各種サイズが用意されています。 最適な圧着工具については、品番 : 241-4710 241-4710 、 : 445-611 445-611 及び : 445-885 445-885 を確認してください。 注文コード46923136 品番119-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・仕様・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様記載されている端子径は内径です。. RS突き合せスプライスチューブ端子. BS2871に準拠した高純度の銅製で、BS1872 (1984)に準拠した電気スズめっきが施された、高耐久性の銅製突き合せスプライス圧着端子製品です。 このHD銅製突き合せスプライス圧着端子は、より線ケーブルでの使用に最適で、各種サイズが用意されています。 最適な圧着工具については、品番 : 241-4710 241-4710 、 : 445-611 445-611 及び : 445-885 445-885 を確認してください。 種別アンシュラウド 直径(Φmm)6.7 タイプ【スプライス】バット 絶縁方式非絶縁 ケーブル25mm2 材質(コンタクト) サイズ(mm2)【最大ワイヤ】25 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする