仕様RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。
種別シュラウド
色黄
直径(Φmm)20.5
タイプ【スプライス】Tap
絶縁方式絶縁
材質(コンタクト)真鍮
断熱材PP
サイズ(mm2)【最小ワイヤ】4/【最大ワイヤ】6
RoHS指令(10物質対応)対応