RS PRO ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 種別アンシュラウド 仕様RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。 注文コード46923163 品番809-2388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は種別・仕様・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。 種別アンシュラウド 厚さ(mm)1 直径(Φmm)5.4 タイプ【スプライス】バット 絶縁方式非絶縁 材質(コンタクト) サイズ(mm2)【最小ワイヤ】4/【最大ワイヤ】6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする