RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ワイヤスプライスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
種別
シュラウド
仕様
Telecom Splicing Connectors. Silicone gel filled to prevent ingress of water Suitable plier crimp tool is : 238-9434 238-9434
注文コード
46923303
品番
510-4775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Telecom Splicing Connectors. Silicone gel filled to prevent ingress of water Suitable plier crimp tool is : 238-9434 238-9434
種別
シュラウド
全長(mm)
12.5
色
白、黄
直径(Φmm)
7.9
タイプ
【スプライス】バット
絶縁方式
絶縁
ケーブル
26〜22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応